Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
0C698400
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
Gedore Klucze dynamometryczne K 1/2 20-100 NM
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0C698400
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
1340
Całkowita długość (mm)
395
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
1340
Całkowita długość (mm)
395
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
['20.000', '100.000']
Szerokość głowicy (mm)
44
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Podziałka skali dokładności (Nm)
0.5
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Wysokość głowicy (mm)
36
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0C698400
EAN
4002805455012
UBB
500632595970
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
7601530