text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore Klucze dynamometryczne EL 1

Numer artykułu 5O887452
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 12000
Całkowita długość (mm) 932
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Z sygnałem dźwiękowym Tak

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 12000
Całkowita długość (mm) 932
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['750.000', '2000.000']
Szerokość głowicy (mm) 60
Rozmiar połączenia (mm) 25
Podziałka skali dokładności (Nm) 50
Nadaje się do przedłużenia Tak
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 40
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) 8569-01
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 5O887452
EAN 4002805856918
UBB 500642470214
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7695410
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.