text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore Klucze dynamometryczne EKL A+S 1

Numer artykułu 0K508055
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 10800
Całkowita długość (mm) 920
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Z sygnałem dźwiękowym Tak

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 10800
Całkowita długość (mm) 920
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['600.000', '1500.000']
Szerokość głowicy (mm) 60
Rozmiar połączenia (mm) 25
Podziałka skali dokładności (Nm) 25
Nadaje się do przedłużenia Tak
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 40
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) 7586-01
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 0K508055
EAN 4002805930854
UBB 500642455611
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 2311348
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.