text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucze dynamometryczne EKL 1

Numer artykułu 7E182509
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 10800
Całkowita długość (mm) 932
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 10800
Całkowita długość (mm) 932
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['600.000', '1500.000']
Szerokość głowicy (mm) 60
Rozmiar połączenia (mm) 25
Podziałka skali dokładności (Nm) 25
Nadaje się do przedłużenia Tak
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 40
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 8586-01
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 600 - 1500 N-m, Do stosowania w prawie wszystkich obszarach produkcji przemysłowej, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, wraz z identyfikowalnym certyfikatem testowym, skalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3 %, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4 % wymagane przez normę, 1" kwadratowy napęd z mechanizmem blokującym trzpień DIN 3120 - B 25, ISO 1174, Automatyczne uruchamianie na krótkiej drodze z impulsem dotykowym i sygnałem dźwiękowym, Pojedyncza skala z podziałką 25 N-m, Zalety techniczne/funkcje: Lekki, a jednocześnie wytrzymały (ponieważ obudowa jest wykonana ze stopu aluminium) i odporny, Bardzo przyjazny dla warsztatu, Brak niedokładności niezależnie od tego, czy jest używany oburącz, czy trzymany z dala od rękojeści (jak w przypadku standardowych kluczy dynamometrycznych), Zarówno napęd kwadratowy, jak i punkt podparcia znajdują się na osi, co zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika, możliwość przedłużenia w celu zmniejszenia obciążenia roboczego użytkownika..., Mechanizm z podwójną dźwignią zapewniający maksymalną wydajność cięcia, Kuty łańcuch dźwigni z własnej kuźni wysokiej jakości, Maksymalna precyzja nawet przy ekstremalnym ciągłym użytkowaniu, Długie cykle życia i żywotność narzędzia, Łatwa obsługa - szybkie i bezpieczne dokręcanie momentem obrotowym

Numery artykułów

Numer artykułu 7E182509
EAN 4002805930816
UBB 500642478498
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 2311291
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.