text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz z grzechotką 3300848


Prosty, szczęki ustawione pod kątem 15°, wykończenie chromowane satynowe matowe, stal chromowo-wanadowa, stal chromowo-wanadowa

Numer artykułu 4A297447
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 979
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 482
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 36
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 979
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 36
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 65
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 60
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 13.8
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 17
Model z grzechotką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Type Ratchet Spanner

Opis

Prosty, szczęki ustawione pod kątem 15°, wykończenie chromowane satynowe matowe, stal chromowo-wanadowa, stal chromowo-wanadowa

Numery artykułów

Numer artykułu 4A297447
EAN 4060833008488
UBB 500694950394
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3300848
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.