text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 7 UR szerokość w poprzek płaskowników 24 mm długość 325 mm rewers

Numer artykułu 8F297350
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 449
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie

Specyfikacje

Długość (mm) 325
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 24
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 449
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 24
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 52.5
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 48
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 7.9
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 14.8
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 6
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) 7 UR 24
Type Combination Ratchet Spanner

Numery artykułów

Numer artykułu 8F297350
EAN 4010886889473
UBB 500642408859
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 2297396
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.