text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 7 UR szerokość w poprzek płaskowników 22 mm długość 292 mm rewers

Numer artykułu 6L277288
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 319
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie

Specyfikacje

Długość (mm) 292
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 22
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 319
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 22
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 48
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 42.5
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 7.1
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 13.3
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 6
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) 7 UR 22
Type Combination Ratchet Spanner

Numery artykułów

Numer artykułu 6L277288
EAN 4010886889480
UBB 500642408693
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 2297388
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.