text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 7 UR szerokość w poprzek płaskowników 17 mm długość 225 mm rewers


Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Numer artykułu
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 166
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 225
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 17
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 166
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 17
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 38
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 33.6
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 5.9
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 10.6
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 6
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore

Opis

Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Numery artykułów

Numer artykułu G2115.170.001
EAN 4010886889442
UBB 500503854548
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 2297345

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.