text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 7 UR szerokość między płaskownikami 21 mm długość 274 mm rewers

Numer artykułu 3H657132
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 264
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Długość (mm) 274
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 21
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 264
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 21
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 45.5
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 40
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 6.9
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 12.5
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 6
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 7 UR 21
Type Combination Ratchet Spanner

Opis

Pierścień przesunięty względem wału o 13°, profil UD, kąt roboczy 7° od 8 do 15 mm i 6° od 16 do 24 mm, do luzowania zapadkowego i szybkiego dokręcania z wymianą dźwigni, wysokie przenoszenie momentu obrotowego, profil drążony wygodny do trzymania, geometria odporna na odkształcenia z podwójnym efektem T-girder, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, nieoślepiający wygląd dzięki matowemu chromowaniu, wkładka blokująca i zapadka fosforowane manganem, kute na gorąco, profil drążony wygodny do trzymania, geometria odporna na odkształcenia z podwójnym efektem T-girder

Numery artykułów

Numer artykułu 3H657132
EAN 4010886889459
UBB 500642408446
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 2244500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.