text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 7 R szerokość w poprzek płaskowników 27 mm długość taśmy 359 mm

Numer artykułu 7U211592
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 590
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie

Specyfikacje

Długość (mm) 359
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 27
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 590
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 27
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 59.5
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 53.5
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 8.3
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 16
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 6
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore

Numery artykułów

Numer artykułu 7U211592
EAN 4010886889220
UBB 500642408289
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 2297213
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.