text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 7 R szerokość w poprzek płaskowników 21 mm długość taśmy 274 mm

Numer artykułu 3U449439
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 262
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie

Specyfikacje

Długość (mm) 274
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 21
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 262
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 21
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 45.5
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 40
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 6.9
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 12.5
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 6
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) 7 R 21
Type Combination Ratchet Spanner

Numery artykułów

Numer artykułu 3U449439
EAN 4010886883440
UBB 500642408024
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 2219433
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.