text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 7 R szerokość w poprzek płaskowników 19 mm długość taśmy 250 mm


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Numer artykułu
Długość
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 202
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość 250
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 19
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 202
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 19
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 42
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 36.3
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 6.4
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 11.7
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 6
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore

Opis

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Numery artykułów

Numer artykułu G2111.190.001
EAN 4010886889268
UBB 500501919020
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 2297175

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.