Płaski wzór, profil UD, Kąt pracy: 7° od 8 do 15 mm, 6° od 16 do 27 mm i 5° od 30 do 36 mm, Do luzowania i szybkiego dokręcania grzechotki, Wysoki moment obrotowy, Wydrążony profil wygodny do trzymania, Geometria odporna na odkształcenia z podwójnym efektem T-girder, Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, Nieoślepiający wygląd dzięki matowemu chromowaniu, Wkładka blokująca i zapadka fosforowane manganem, Kute na gorąco, Do luzowania i szybkiego dokręcania grzechotki, Pierścień 13° odsunięty od trzonu, odwracalny