text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 7 R szerokość w poprzek płaskowników 15 mm długość taśmy 200 mm


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Numer artykułu
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 200
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 15
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 15
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 34
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 29.5
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 5.2
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 9.8
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 6
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 108
Kod towaru 8204110000
O (max.) 7 R 15
Type Combination Ratchet Spanner

Opis

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Numery artykułów

Numer artykułu G2111.150.001
EAN 4010886889299
UBB 500501918600
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 2297132

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.