text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 7 R szerokość płaskownika 9 mm długość prosta 150 mm

Numer artykułu
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 42
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Długość (mm) 150
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 9
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 42
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 9
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 21.5
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 19.3
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 3.9
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 7.3
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 6
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 40
O (max.) 7 R 9
Type Combination Ratchet Spanner

Opis

Płaski wzór, profil UD, Kąt pracy: 7° w zakresie od 8 do 15 mm, 6° w zakresie od 16 do 27 mm i 5° w zakresie od 30 do 36 mm, Do luzowania i szybkiego dokręcania grzechotki, Wysoki transfer momentu obrotowego, Wydrążony profil wygodny do trzymania, Geometria odporna na odkształcenia z podwójnym efektem T-girder, Stal chromowo-wanadowa GEDORE 31CrV3, Nieodblaskowy wygląd dzięki matowemu chromowaniu, Wkładka blokująca i zapadka fosforanowane manganem, Kute na gorąco, Do luzowania i szybkiego dokręcania grzechotki, Pierścień odchylony od trzonu o 13°, odwracalny.

Numery artykułów

Numer artykułu G2111.090.001
EAN 4010886889145
UBB 500501918030
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 2297078

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.