text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Gedore Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 7 R szerokość płaskownika 24 mm długość taśmy 325 mm


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Numer artykułu
Długość
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 520
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość 325
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 24
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 520
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 24
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 52.5
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 48
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 7.9
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 14.8
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 6
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore

Opis

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Numery artykułów

Numer artykułu G2111.240.001
EAN 4010886889237
UBB 500503853482
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 2297205

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.