Klucze płasko-oczkowe z grzechotką
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
Klucze & grzechotki
Klucze płasko-oczkowe
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką
1K271091
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
Gedore Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 7 R szerokość między płaskownikami 34 mm długość 449 mm prosta
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
1K271091
Długość
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni
Chromowane
Waga
1011
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość
449
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
34
Ochrona powierzchni
Chromowane
Waga
1011
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z korbą
Nie
Model o niskiej iskrowości
Nie
Z drążkiem tommy
Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego
Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm)
34
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm)
72
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm)
65.5
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm)
9.7
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm)
18.4
Model z grzechotką
Tak
Liczba punktów
6
Testowane przez VDE
Nie
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Płaski wzór, profil UD, Kąt pracy: 7° od 8 do 15 mm, 6° od 16 do 27 mm i 5° od 30 do 36 mm, Do luzowania i szybkiego dokręcania grzechotki, Wysoki moment obrotowy, Wydrążony profil wygodny do trzymania, Geometria odporna na odkształcenia z podwójnym efektem T-girder, Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, Nieoślepiający wygląd dzięki matowemu chromowaniu, Wkładka blokująca i zapadka fosforowane manganem, Kute na gorąco, Do luzowania i szybkiego dokręcania grzechotki, Pierścień 13° odsunięty od wału, odwracalny
Numery artykułów
Numer artykułu
1K271091
EAN
4010886883419
UBB
500642413057
UNSPSC
27111743
Artykuł producenta nr
2219549