text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz płasko-oczkowy pojedynczy VDE 894 14 mm


Izolacja VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool, szczęka ustawiona pod kątem 15°, szczęka ustawiona pod kątem 15°

Numer artykułu
Długość (mm) 145
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 14
Rozmiar klucza mały (mm) 14
Model z pojedynczym kluczem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 145
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 14
Rozmiar klucza mały (mm) 14
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 60
Type Spanner

Opis

Izolacja VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool, szczęka ustawiona pod kątem 15°, szczęka ustawiona pod kątem 15°

Numery artykułów

Numer artykułu G3100.140.001
EAN 4010886657256
UBB 203122627839
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6572550

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.