text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore Klucz płasko-oczkowy pojedynczy VDE 894 11 mm


Izolacja VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool, szczęka ustawiona pod kątem 15°, szczęka ustawiona pod kątem 15°

Numer artykułu
Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 11
Rozmiar klucza mały (mm) 11
Model z pojedynczym kluczem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 11
Rozmiar klucza mały (mm) 11
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 35
Kod towaru 8204110000
Type Spanner

Opis

Izolacja VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool, szczęka ustawiona pod kątem 15°, szczęka ustawiona pod kątem 15°

Numery artykułów

Numer artykułu G3100.110.001
EAN 4010886657225
UBB 203122627599
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6572200

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.