text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Gedore Klucz płasko-oczkowy pojedynczy 115 mm


Szczęka ustawiona pod kątem 15°, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, wykończenie manganowo-fosforanowe do 38 mm, stalowo-szare od 41 mm, rozmiary 10-135 mm z otworem do zawieszania, * niestandaryzowane, szczęka ustawiona pod kątem 15°, pewny chwyt dzięki profilowanemu trzonowi - bardzo ergonomiczny i poręczny, przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, * niestandaryzowane

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 1000
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 115
Rozmiar klucza mały (mm) 115
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 1000
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 115
Rozmiar klucza mały (mm) 115
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 29
Szerokość główki mała (mm) 217
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 10000
Kod towaru
Type Spanner

Opis

Szczęka ustawiona pod kątem 15°, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, wykończenie manganowo-fosforanowe do 38 mm, stalowo-szare od 41 mm, rozmiary 10-135 mm z otworem do zawieszania, * niestandaryzowane, szczęka ustawiona pod kątem 15°, pewny chwyt dzięki profilowanemu trzonowi - bardzo ergonomiczny i poręczny, przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, * niestandaryzowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2105.985.001
EAN 4010886657850
UBB 240120080173
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6578590

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.