text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz płasko-oczkowy i nasadowy 534 szerokość płaskownika 15 mm długość 231 mm


Z otworem do tommy barów 26 D i 26 RS (należy zamawiać oddzielnie), GEDORE stal wanadowa 31CrV3, głowice polerowane, chromowane, stal chromowo-wanadowa 31CrV3, chromowane, głowice szlifowane

Numer artykułu
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 15
Całkowita długość (mm) 231
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 15
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 15
Całkowita długość (mm) 231
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 15
Marka Gedore

Opis

Z otworem do tommy barów 26 D i 26 RS (należy zamawiać oddzielnie), GEDORE stal wanadowa 31CrV3, głowice polerowane, chromowane, stal chromowo-wanadowa 31CrV3, chromowane, głowice szlifowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2166.150.001
EAN 4010886651254
UBB 203120559893
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6512570

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.