text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz płasko-oczkowy 1 B AF 5.5w. pierścień sześciokątnymm L 100 mm kształt B stal CV


Pierścień odchylony od wału o 10°, bardzo wytrzymałe pierścienie o cienkich ściankach, rozmiary 5 i 5,5 mm z pierścieniem sześciokątnym, od rozmiaru 6 mm z profilem UD, stal GEDORE vanadium 31CrV3, chromowane, * niestandaryzowane, Pierścień: odchylony od wału o 10°, z profilem UD dla delikatnego przenoszenia siły, Przeciążenie sygnalizowane odkształceni

Numer artykułu
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 100
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 5.5
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 5.5
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 14.5
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 9.2
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 3.4
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 5
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 15
O (max.) 1 B 5,5
Type Combination Spanner

Opis

Pierścień odchylony od wału o 10°, bardzo wytrzymałe pierścienie o cienkich ściankach, rozmiary 5 i 5,5 mm z pierścieniem sześciokątnym, od rozmiaru 6 mm z profilem UD, stal GEDORE vanadium 31CrV3, chromowane, * niestandaryzowane, Pierścień: odchylony od wału o 10°, z profilem UD dla delikatnego przenoszenia siły, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Pierścień odchylony zapewnia lepszy chwyt głęboko osadzonych lub wpuszczanych nakrętek lub śrub, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższych zastosowań ciągłych, * niestandaryzowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2100.055.001
EAN 4010886600030
UBB 240120118627
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6000320

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.