text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore Klucz płasko-oczkowy 1 B AF 26 mm długość 340 mm kształt B stal CV

Numer artykułu
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 481
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Długość (mm) 340
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 26
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 481
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 26
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 56
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 37.5
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 10.3
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 17.5
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 450
Kod towaru 8204110000
O (max.) 1 B 26
Type Combination Spanner

Opis

Pierścień odchylony o 10° od wału, bardzo wytrzymałe pierścienie o cienkich ściankach, rozmiary 5 i 5,5 mm z pierścieniem sześciokątnym, od rozmiaru 6 mm z profilem UD, stal GEDORE vanadium 31CrV3, chromowane, * niestandaryzowane, Pierścień: odchylony o 10° od wału, z profilem UD dla delikatnego przenoszenia siły, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Pierścień odchylony zapewnia lepszy chwyt głęboko osadzonych lub wpuszczanych nakrętek lub śrub, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższych zastosowań ciągłych, * niestandaryzowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2100.260.001
EAN 4010886600252
UBB 240120117140
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6002530

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.