text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz płaski dwustronny 34 x 36 mm

Numer artykułu 2J941696
Długość (mm) 320
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 36
Rozmiar klucza mały (mm) 34
Model z pojedynczym kluczem Nie

Specyfikacje

Długość (mm) 320
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 36
Rozmiar klucza mały (mm) 34
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 13.8
Szerokość główki mała (mm) 70
Szerokość główki duża (mm) 74
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Type Spanner

Opis

Szczęka ustawiona pod kątem 15°, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, wykończenie manganowo-fosforanowe do 34x36 mm, stalowo-szare do 36x41 mm i większych, * niestandaryzowane, szczęka ustawiona pod kątem 15°, pewny chwyt dzięki profilowanemu trzonowi - bardzo ergonomiczny i poręczny, przeciążenie sygnalizowane odkształceniem

Numery artykułów

Numer artykułu 2J941696
EAN 4010886658307
UBB 500642419823
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6583080
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.