text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz oczkowy z grzechotką 9 x 12 19mm


Grzechotka płasko oczkowa o profilu UD, drobnozębna, z wpuszczaną dźwignią zmiany kierunku, do luzowania lub szybkiego dokręcania z wysokim momentem obrotowym, nieoślepiający wygląd dzięki matowemu chromowaniu, wkładka blokująca i zapadka fosforowane manganem, stal GEDORE wanadowa 31CrV3, kuta, do pracy z kluczem dynamometrycznym 9x12 mm lub rękojeścią

Numer artykułu 4F240626
Długość (mm) 85.7
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 19
Rozmiar klucza mały (mm) 19
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 85.7
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 19
Rozmiar klucza mały (mm) 19
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 15.8
Wysokość główki duża (mm) 11.7
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 22
Szerokość główki duża (mm) 36.3
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Gedore
O (max.) Sukse
Type Ring Ratchet Spanner

Opis

Grzechotka płasko oczkowa o profilu UD, drobnozębna, z wpuszczaną dźwignią zmiany kierunku, do luzowania lub szybkiego dokręcania z wysokim momentem obrotowym, nieoślepiający wygląd dzięki matowemu chromowaniu, wkładka blokująca i zapadka fosforowane manganem, stal GEDORE wanadowa 31CrV3, kuta, do pracy z kluczem dynamometrycznym 9x12 mm lub rękojeścią prostokątną 9x12 mm, kuta, do pracy z kluczem dynamometrycznym 9x12 mm lub rękojeścią prostokątną 9x12 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 4F240626
EAN 4002805933152
UBB 500632570700
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 2827778
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.