text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore Klucz oczkowy z grzechotką 8 x 9 mm

Numer artykułu 8F398732
Długość (mm) 134
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 9
Rozmiar klucza mały (mm) 8
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie

Specyfikacje

Długość (mm) 134
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 9
Rozmiar klucza mały (mm) 8
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 7
Wysokość główki duża (mm) 7.3
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 17.5
Szerokość główki duża (mm) 19.3
Model z grzechotką Tak
Model otwarty Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) 4 R
Type Double Ring Ratchet Spanner

Numery artykułów

Numer artykułu 8F398732
EAN 4010886890301
UBB 500642409840
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 2306719
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.