text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz oczkowy z grzechotką 14 x 15mm

Numer artykułu 7N083252
Długość (mm) 197
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 15
Rozmiar klucza mały (mm) 14

Specyfikacje

Długość (mm) 197
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 15
Rozmiar klucza mały (mm) 14
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 9.4
Wysokość główki duża (mm) 9.8
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 28.2
Szerokość główki duża (mm) 29.5
Model z grzechotką Tak
Model otwarty Nie
Marka Gedore
O (max.) 4 R
Type Double Ring Ratchet Spanner

Opis

Cienkościenny, profil UD, Kąt pracy: 7° do 14x15 mm, 6° od 16x17 mm do 18x19 mm, Do luzowania i szybkiego dokręcania grzechotki, Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, Nieodblaskowy wygląd dzięki matowemu chromowaniu, wkładka blokująca i zapadka fosforanowane manganem, Kute na gorąco, Sprawdzona technologia GEDORE połączona na nowo: stabilny wał drążony nr 7 i wyrafinowany mechanizm grzechotek U-20, W połączeniu z adapterem nr. 7 RA lub 7 RB (należy zamawiać oddzielnie) klucz nr. 4 R może być używany jako grzechotka (bitowa), W połączeniu z adapterem 7 RA lub 7 RB (należy zamawiać oddzielnie) klucz 7 R może być używany jako grzechotka (bitowa).

Numery artykułów

Numer artykułu 7N083252
EAN 4010886890356
UBB 500642410814
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 2306794
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.