Klucze płasko-oczkowe z grzechotką
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
Klucze & grzechotki
Klucze oczkowe
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką
3B510449
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
Gedore Klucz oczkowy z grzechotką 12 x 13mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3B510449
Długość (mm)
174.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z korbą
Nie
Rozmiar klucza duży (mm)
13
Rozmiar klucza mały (mm)
12
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość (mm)
174.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z korbą
Nie
Rozmiar klucza duży (mm)
13
Rozmiar klucza mały (mm)
12
Model z pojedynczym kluczem
Nie
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość głowicy mała (mm)
8.6
Wysokość główki duża (mm)
9
Model półksiężycowy
Nie
Szerokość główki mała (mm)
23.6
Szerokość główki duża (mm)
25.7
Model z grzechotką
Tak
Model otwarty
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
4 R
Type
Double Ring Ratchet Spanner
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Cienkościenny, profil UD, Kąt pracy: 7° do 14x15 mm, 6° od 16x17 mm do 18x19 mm, Do luzowania i szybkiego dokręcania grzechotki, Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, Nieodblaskowy wygląd dzięki matowemu chromowaniu, wkładka blokująca i zapadka fosforanowane manganem, Kute na gorąco, Sprawdzona technologia GEDORE połączona na nowo: stabilny wał drążony nr 7 i wyrafinowany mechanizm grzechotek U-20, W połączeniu z adapterem nr. 7 RA lub 7 RB (należy zamawiać oddzielnie) klucz nr. 4 R może być używany jako grzechotka (bitowa), W połączeniu z adapterem 7 RA lub 7 RB (należy zamawiać oddzielnie) klucz 7 R może być używany jako grzechotka (bitowa).
Numery artykułów
Numer artykułu
3B510449
EAN
4010886890349
UBB
500642410657
UNSPSC
27111726
Artykuł producenta nr
2306786