text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz oczkowy półksiężycowy 304 19 x 22 mm długość 230 mm stal CV chromowana


Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, do pracy w ciasnych przestrzeniach, do pracy w bardzo trudno dostępnych miejscach

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 230
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 230
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 22
Rozmiar klucza mały (mm) 19
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 10
Wysokość główki duża (mm) 10.5
Model półksiężycowy Tak
Szerokość główki mała (mm) 28
Szerokość główki duża (mm) 32.5
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 270
O (max.) 304
Type Half Moon Ring Spanner

Opis

Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, do pracy w ciasnych przestrzeniach, do pracy w bardzo trudno dostępnych miejscach

Numery artykułów

Numer artykułu G2167.019.022
EAN 4010886647059
UBB 240120081080
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 6470550

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.