Klucze oczkowe dwustronne otwarte
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
Klucze & grzechotki
Klucze oczkowe
Klucze oczkowe dwustronne otwarte
0U424749
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
Gedore Klucz oczkowy dwustronny 400 36 x 41 mm 351 mm otwarty, z podwójnym sześciokątem
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0U424749
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość (mm)
351
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z korbą
Nie
Rozmiar klucza duży (mm)
41
Rozmiar klucza mały (mm)
36
Model z pojedynczym kluczem
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość (mm)
351
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z korbą
Nie
Rozmiar klucza duży (mm)
41
Rozmiar klucza mały (mm)
36
Model z pojedynczym kluczem
Nie
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość głowicy mała (mm)
25.2
Wysokość główki duża (mm)
28.2
Model półksiężycowy
Nie
Szerokość główki mała (mm)
58
Szerokość główki duża (mm)
66
Model z grzechotką
Nie
Liczba punktów
12
Model otwarty
Tak
Marka
Gedore
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0U424749
EAN
4010886865811
UBB
500642419096
UNSPSC
27111743
Artykuł producenta nr
1933175