text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz oczkowy dwustronny 400 12 x 14 mm 170 mm otwarty, z sześciokątem


Pierścień odchylony od wału o 15°, otwór sześciokątny odchylony o 30°, profil UD odchylony o 15°, rozmiary od 8x10 do 12x14 mm z sześciokątem, do zastosowań z przewodami hydraulicznymi/hamulcowymi, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, * niestandaryzowana, otwór sześciokątny odchylony o 30°, profil UD odchylony o 15°

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 14
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 14
Rozmiar klucza mały (mm) 12
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 9.5
Wysokość główki duża (mm) 11.2
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 24
Szerokość główki duża (mm) 28
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Tak
Marka Gedore

Opis

Pierścień odchylony od wału o 15°, otwór sześciokątny odchylony o 30°, profil UD odchylony o 15°, rozmiary od 8x10 do 12x14 mm z sześciokątem, do zastosowań z przewodami hydraulicznymi/hamulcowymi, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, * niestandaryzowana, otwór sześciokątny odchylony o 30°, profil UD odchylony o 15°

Numery artykułów

Numer artykułu G2140.012.014
EAN 4010886605745
UBB 240120085123
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 6057430

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.