text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz oczkowy dwustronny 4 46 x 50 mm 473 mm prosty


Wzór płaski, pierścienie cienkościenne, profil UD, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowane, * nie znormalizowane, * nie znormalizowane

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 473
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 50
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 473
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 50
Rozmiar klucza mały (mm) 46
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 16.5
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 66
Szerokość główki duża (mm) 71.5
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Marka Gedore

Opis

Wzór płaski, pierścienie cienkościenne, profil UD, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowane, * nie znormalizowane, * nie znormalizowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2135.046.050
EAN 4010886605660
UBB 203120444393
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 6056620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.