text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore Klucz oczkowy 9mm

Numer artykułu 4T982062
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 16 mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 9
Model z pojedynczym kluczem Tak

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 9
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 16 mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 9
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość główki duża (mm) 8
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki duża (mm) 15
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82079099
O (max.) 8792-09
Type Ring End Fitting

Numery artykułów

Numer artykułu 4T982062
EAN 4002805872093
UBB 500642826068
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 7775360
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.