text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz nastawny 60 S 10 C maks. 30 mm długość 255 mm ze skalą regulacyjną

Numer artykułu 5D889556
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 480
Długość (mm) 254.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm) 30

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 480
Długość (mm) 254.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm) 30
Model o niskiej iskrowości Nie
Skala (mm) ['0.000', '30.000']
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Pozycja szczęk (°) 15
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Type Adjustable Spanner

Opis

Wzór szwedzki, walec z gwintem lewoskrętnym, Ze skalą, Zabezpieczony mechanizm i dodatkowa powierzchnia uderzeniowa umożliwiają lekkie uderzenia bez wpływu na działanie klucza, Komfortowa 2-komponentowa rękojeść (wersje JC i JP) zapewniająca niemęczącą pracę, Wgłębienie na rękojeść zapewnia pewne trzymanie - nawet tłustymi dłońmi, Otwór do zawieszania, Stal chromowo-wanadowa, wersja C niklowana i chromowana, główka szlifowana, wersja P fosforanowana manganowo, główka szlifowana, wersje JP i JC w komplecie z rękojeścią z tworzywa sztucznego, wersja PK = hak powlekany tworzywem sztucznym, wersje JP i JC = dodatkowo z rękojeścią z tworzywa sztucznego, Z otworem do zawieszania

Numery artykułów

Numer artykułu 5D889556
EAN 4010886881590
UBB 500642489610
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 2170973
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.