text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz nastawny 2C-8


Article number 0G077766
Waga 360
Długość (mm) 206.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm) 25
Model o niskiej iskrowości Nie
Skala (mm) ['0.000', '25.000']
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Packed per 1

Specifications

Waga 360
Długość (mm) 206.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm) 25
Model o niskiej iskrowości Nie
Skala (mm) ['0.000', '25.000']
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Pozycja szczęk (°) 15
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041200
O (max.) 60 S 8 JP
Type Adjustable Wrench

Article numbers

Article number 0G077766
EAN 4010886873434
UBB 500632575915
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  1966308
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.