text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz nastawny 2C-6


Wzór szwedzki, walec z gwintem lewoskrętnym, Ze skalą, Zabezpieczony mechanizm i dodatkowa powierzchnia uderzeniowa umożliwiają lekkie uderzenia bez wpływu na działanie klucza, Komfortowa 2-komponentowa rękojeść (wersje JC i JP) zapewniająca niemęczącą pracę, Wgłębienie na rękojeść zapewnia pewne trzymanie - nawet tłustymi dłońmi, Otwór do zawieszania,

Numer artykułu 6U659858
Waga 180
Długość (mm) 153
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm) 20
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Waga 180
Długość (mm) 153
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm) 20
Model o niskiej iskrowości Nie
Skala (mm) ['0.000', '20.000']
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Pozycja szczęk (°) 15
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 60 S 6 JP
Type Adjustable Wrench

Opis

Wzór szwedzki, walec z gwintem lewoskrętnym, Ze skalą, Zabezpieczony mechanizm i dodatkowa powierzchnia uderzeniowa umożliwiają lekkie uderzenia bez wpływu na działanie klucza, Komfortowa 2-komponentowa rękojeść (wersje JC i JP) zapewniająca niemęczącą pracę, Wgłębienie na rękojeść zapewnia pewne trzymanie - nawet tłustymi dłońmi, Otwór do zawieszania, Stal chromowo-wanadowa, wersja C niklowana i chromowana, główka szlifowana, wersja P fosforanowana manganowo, główka szlifowana, wersje JP i JC w komplecie z rękojeścią z tworzywa sztucznego, wersja PK = hak powlekany tworzywem sztucznym, wersje JP i JC = dodatkowo z rękojeścią z tworzywa sztucznego, Z otworem do zawieszania

Numery artykułów

Numer artykułu 6U659858
EAN 4010886933589
UBB 500632575758
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 2668823
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.