text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore Klucz nastawny 2C-12


Wzór szwedzki, walec z gwintem lewoskrętnym, Ze skalą, Zabezpieczony mechanizm i dodatkowa powierzchnia uderzeniowa umożliwiają zadawanie lekkich uderzeń bez zakłócania działania klucza, Komfortowa 2-komponentowa rękojeść (wersje JC i JP) zapewnia pracę bez zmęczenia, Wgłębienie na rękojeść zapewnia pewne trzymanie - nawet tłustymi dłońmi, Otwór do zawieszania, Stal chromowo-wanadowa, wersja C niklowana i chromowana, główka szlifowana, wersja P fosforanowana manganowo, główka szlifowana, wersje JP i JC w komplecie z rękojeścią z tworzywa sztucznego, wersja PK = hak powlekany tworzywem sztucznym, wersje JP i JC = dodatkowo z rękojeścią z tworzywa sztucznego, Z otworem do zawieszania

Numer artykułu 1Y316273
Waga 860
Długość (mm) 305
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm) 36
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Waga 860
Długość (mm) 305
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm) 36
Model o niskiej iskrowości Nie
Skala (mm) ['0.000', '36.000']
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Pozycja szczęk (°) 15
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041200
Type Adjustable Wrench

Opis

Wzór szwedzki, walec z gwintem lewoskrętnym, Ze skalą, Zabezpieczony mechanizm i dodatkowa powierzchnia uderzeniowa umożliwiają zadawanie lekkich uderzeń bez zakłócania działania klucza, Komfortowa 2-komponentowa rękojeść (wersje JC i JP) zapewnia pracę bez zmęczenia, Wgłębienie na rękojeść zapewnia pewne trzymanie - nawet tłustymi dłońmi, Otwór do zawieszania, Stal chromowo-wanadowa, wersja C niklowana i chromowana, główka szlifowana, wersja P fosforanowana manganowo, główka szlifowana, wersje JP i JC w komplecie z rękojeścią z tworzywa sztucznego, wersja PK = hak powlekany tworzywem sztucznym, wersje JP i JC = dodatkowo z rękojeścią z tworzywa sztucznego, Z otworem do zawieszania

Numery artykułów

Numer artykułu 1Y316273
EAN 4010886933596
UBB 500632576335
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 2668882
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.