text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz nasadowy dwustronny 626 rozstaw płaskowników 32 x 36 mm L 225 mm pełny bor


Z trzpieniem sześciokątnym i otworami do obracania za pomocą klucza lub klucza trzpieniowego (626 S / 26 RS-626 S, patrz tabela, należy zamawiać oddzielnie), rozmiary 6x7 i 8x9 mm bez otworu, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Artículo No.
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 225
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 36
Embalado por 1

Especificaciones

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 225
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 36
Rozmiar klucza mały (mm) 32
Szerokość główki mała (mm) 43
Szerokość główki duża (mm) 48
Mała głębokość klucza (mm) 29
Duża głębokość klucza (mm) 30.5
Z drążkiem tommy Tak
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 920
Kod towaru 8204200000
Type Socket Spanner

Descripción

Z trzpieniem sześciokątnym i otworami do obracania za pomocą klucza lub klucza trzpieniowego (626 S / 26 RS-626 S, patrz tabela, należy zamawiać oddzielnie), rozmiary 6x7 i 8x9 mm bez otworu, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Números de artículo

Artículo No. G2458.032.036
EAN 4010886652725
UBB 240120088507
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 6527250

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.