text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore Klucz nasadowy dwustronny 626 rozstaw 14 x 15 mm L 145 mm pełny bor


Z trzpieniem sześciokątnym i otworami do obracania za pomocą klucza płaskiego lub płaskownika (626 S / 26 RS-626 S, patrz tabela, należy zamawiać oddzielnie), rozmiary 6x7 i 8x9 mm bez otworu, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 145
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 15
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 145
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 15
Rozmiar klucza mały (mm) 14
Szerokość główki mała (mm) 20
Szerokość główki duża (mm) 21
Mała głębokość klucza (mm) 11.5
Duża głębokość klucza (mm) 13
Z drążkiem tommy Tak
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 135
Kod towaru 8204200000
Type Socket Spanner

Opis

Z trzpieniem sześciokątnym i otworami do obracania za pomocą klucza płaskiego lub płaskownika (626 S / 26 RS-626 S, patrz tabela, należy zamawiać oddzielnie), rozmiary 6x7 i 8x9 mm bez otworu, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2458.014.015
EAN 4010886652572
UBB 240120087368
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 6525710

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.