text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz nasadowy 26 R szerokość w poprzek płaskowników 8 x 9 mm L 105 mm średnica otworu 6,5 mm


Wał drążony, ze stali rurowej, DIN 2391, bezszwowy, hartowany, wykonany z materiału C35, chromowany, z otworem na drążki 26 D i 26 RS (należy zamawiać osobno), * niestandaryzowany, * niestandaryzowany

Položka č.
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 112
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 9
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 112
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 9
Rozmiar klucza mały (mm) 8
Szerokość główki duża (mm) 41
Mała głębokość klucza (mm) 6
Duża głębokość klucza (mm) 7
Z drążkiem tommy Tak
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 50
Kod towaru 8204200000
O (max.) 26 R
Type Tubular Box Spanner

Popis

Wał drążony, ze stali rurowej, DIN 2391, bezszwowy, hartowany, wykonany z materiału C35, chromowany, z otworem na drążki 26 D i 26 RS (należy zamawiać osobno), * niestandaryzowany, * niestandaryzowany

Čísla materiálu

Položka č. G2456.008.009
EAN 4010886621028
UBB 240120109899
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 6210210

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.