text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz dynamometryczny SE 9 x 12 10-50 nm

Article number 2Q608327
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 399
Całkowita długość (mm) 323
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specifications

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 399
Całkowita długość (mm) 323
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['10.000', '50.000']
Szerokość głowicy (mm) 22
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.25
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 18.5
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) 4101-05
Type Torque Wrench

Description

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najpopularniejszym zakresie 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i solidny rurowy klucz dynamometryczny z prostokątnym wgłębieniem dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, dostosowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/-3%, a tym samym z większą precyzją niż standardowe +/-4%, W zestawie. Do kontrolowanego dokręcania dwukierunkowego, Solidna, lakierowana konstrukcja z rur stalowych, z ocynkowaną prostokątną wnęką (9x12 mm) i wysokiej jakości częściami z tworzywa sztucznego, Ergonomicznie ukształtowany, wygodny uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego z pomocą do kalibracji, Podwójna skala N-m i lbf-ft pod okienkiem z efektem szkła powiększającego, Ze skalą mikrometryczną dla głównej skali N-m do ustawiania wartości pośrednich, System zwalniania wyzwala sygnał dotykowy i dźwiękowy, Ergonomiczny system regulacji momentu obrotowego, Fabryczny ogranicznik głębokości: 17,5 mm (9x12 mm), Praca tylko z końcówkami ze znormalizowanymi głębokościomierzami, w przeciwnym razie mogą pojawić się niedokładności, W zależności od zastosowania dostęp jest możliwy od przodu (np. końcówka otwarta) lub z boku (np. grzechotka dwustronna i nasadka).

Article numbers

Article number 2Q608327
EAN 4002805927137
UBB 500642437643
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  1646206
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.