Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
9B030952
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
Gedore Klucz dynamometryczny DXZ 28mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
9B030952
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
5500
Całkowita długość (mm)
1319
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
5500
Całkowita długość (mm)
1319
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
['520.000', '1000.000']
Szerokość głowicy (mm)
45
Podziałka skali dokładności (Nm)
10
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Wysokość głowicy (mm)
35
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8471-01
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, wraz z identyfikowalnym certyfikatem testowym, skalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagany przez normę, Lekki, a jednocześnie wytrzymały (ponieważ obudowa jest wykonana ze stopu aluminium) i sprężysty, bardzo przyjazny dla warsztatu, W zależności od zastosowania dostęp jest możliwy od przodu (np. otwarte mocowanie) lub od przodu (np. otwarte mocowanie). Siłę należy przykładać tylko w środku uchwytu ręcznego - nie należy używać rurki przedłużającej, ponieważ w przeciwnym razie mogą wystąpić niedokładności (z wyjątkiem modelu DXZ, w którym DREMOMETR został skalibrowany i wyregulowany za pomocą rurki przedłużającej), Praca tylko z końcówkami ze znormalizowanymi ogranicznikami głębokości, w przeciwnym razie mogą wystąpić niedokładności. Należy pamiętać o głębokościomierzach podanych w certyfikacie. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów GEDORE, Duży przekrój napędu przenosi maksymalne momenty obrotowe, Wyjątkowo niskie zużycie dzięki zmniejszonym siłom w mechanizmie dźwigniowym, Kuty łańcuch dźwigni z własnej kuźni wysokiej jakości, Maksymalna precyzja nawet przy ekstremalnym ciągłym użytkowaniu, Długie cykle życia i żywotność narzędzi, Łatwa obsługa - szybkie i bezpieczne dokręcanie momentem obrotowym, Łatwa regulacja dzięki atrakcyjnemu przyciskowi regulacyjnemu zabezpieczonemu przed zgubieniem na końcu rękojeści, Z certyfikatem wg DIN EN ISO 6789-2:2017, identyfikowalnym przez wewnętrzne laboratorium DAkkS zgodnie z normami krajowymi.
Numery artykułów
Numer artykułu
9B030952
EAN
4002805919903
UBB
500642458680
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
1251341