text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore Klucz dynamometryczny DMUK 300 1/2 cala 60-300 Nm

Numer artykułu 8F474706
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1623
Całkowita długość (mm) 619.6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1623
Całkowita długość (mm) 619.6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['60.000', '300.000']
Szerokość głowicy (mm) 42.5
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Regulacja wielkości kroku (Nm) 10
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 22
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) DMUK 300
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 8F474706
EAN 4002805931462
UBB 500642443823
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 2641348
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.