text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz dynamometryczny DMUK 200 1/2 cala 40-200 Nm

Numer artykułu 4X225654
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1400
Całkowita długość (mm) 529.7
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1400
Całkowita długość (mm) 529.7
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['40.000', '200.000']
Szerokość głowicy (mm) 42.5
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Regulacja wielkości kroku (Nm) 10
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 22
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) DMUK 200
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 40 - 200 N-m / 30 - 150 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i wytrzymały klucz dynamometryczny z wbudowaną grzechotką i kwadratowym napędem dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, w tym. kalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagane przez normę, do kontrolowanego dokręcania kierunkowego, z grzechotką 1/2", solidna, lakierowana konstrukcja ze stali rurowej, z ocynkowaną głowicą grzechotki i najwyższej jakości częściami z tworzywa sztucznego, ergonomicznie ukształtowany uchwyt z tworzywa sztucznego z pomocą kalibracyjną, Przełączanie między skalą główną N-m i skalą pomocniczą lbf-ft w celu uniknięcia błędów odczytu podczas ustawiania momentu obrotowego, Ze skalą mikrometryczną dla głównej skali N-m do ustawiania wartości pośrednich, System zwalniania wyzwala sygnał dotykowy i dźwiękowy, Ergonomiczny system regulacji momentu obrotowego z symbolem odniesienia, Możliwość szybkiego ustawienia za pomocą sześciokątnego klucza imbusowego, nie dołączonego do zestawu, Zabezpieczony system regulacji/ustawiania

Numery artykułów

Numer artykułu 4X225654
EAN 4002805931455
UBB 500642443666
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 2641313
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.