text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz dynamometryczny DMUK 100 1/2 cala 20-100 Nm

Numer artykułu 1R634633
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1232
Całkowita długość (mm) 437.7
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1232
Całkowita długość (mm) 437.7
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['20.000', '100.000']
Szerokość głowicy (mm) 42.5
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Regulacja wielkości kroku (Nm) 5
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.5
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 22
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) DMUK 100
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najpopularniejszym zakresie 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i solidny rurowy klucz dynamometryczny ze zintegrowaną grzechotką i kwadratowym napędem dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, w tym. kalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagane przez normę, do kontrolowanego dokręcania kierunkowego, z grzechotką 1/2", solidna, lakierowana konstrukcja ze stali rurowej, z ocynkowaną głowicą grzechotki i najwyższej jakości częściami z tworzywa sztucznego, ergonomicznie ukształtowany uchwyt z tworzywa sztucznego z pomocą kalibracyjną, Przełączanie między skalą główną N-m i skalą pomocniczą lbf-ft w celu uniknięcia błędów odczytu podczas ustawiania momentu obrotowego, Ze skalą mikrometryczną dla głównej skali N-m do ustawiania wartości pośrednich, System zwalniania wyzwala sygnał dotykowy i dźwiękowy, Ergonomiczny system regulacji momentu obrotowego z symbolem odniesienia, Możliwość szybkiego ustawienia za pomocą sześciokątnego klucza imbusowego, nie dołączonego do zestawu, Zabezpieczony system regulacji/ustawiania

Numery artykułów

Numer artykułu 1R634633
EAN 4002805931448
UBB 500642443419
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 2641305
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.