text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore Klucz dynamometryczny DMSE 400 80-400 Nm 14 x 18 mm

Numer artykułu 0T405405
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 2000
Całkowita długość (mm) 677.2
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 2000
Całkowita długość (mm) 677.2
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['80.000', '400.000']
Regulacja wielkości kroku (Nm) 10
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) DMSE 400
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 0T405405
EAN 4002805931578
UBB 500642443252
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 2641496
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.