text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz dynamometryczny DMSE 300 60-300 Nm 14 x 18 mm

Numer artykułu 0S937565
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1400
Całkowita długość (mm) 590.4
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1400
Całkowita długość (mm) 590.4
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['60.000', '300.000']
Szerokość głowicy (mm) 27.5
Rozmiar połączenia (mm) 14
Regulacja wielkości kroku (Nm) 10
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) DMSE 300
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i wytrzymały klucz dynamometryczny z prostokątnym wgłębieniem dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, w tym. kalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a zatem bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagane przez normę, do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach, solidna, lakierowana konstrukcja z rur stalowych, z ocynkowaną prostokątną wnęką (9x12 mm lub 14x18 mm) i wysokiej jakości częściami z tworzywa sztucznego, ergonomicznie ukształtowany uchwyt z tworzywa sztucznego z pomocą kalibracyjną, Przełączanie między skalą główną N-m i skalą pomocniczą lbf-ft w celu uniknięcia błędów odczytu podczas ustawiania momentu obrotowego, Ze skalą mikrometryczną dla głównej skali N-m do ustawiania wartości pośrednich, System zwalniania wyzwala sygnał dotykowy i dźwiękowy, Ergonomiczny system regulacji momentu obrotowego z symbolem odniesienia, Zabezpieczony system regulacji/ustawiania, Fabryczny ogranicznik głębokości: 25 mm (14x18 mm), Obsługa tylko z końcówkami ze znormalizowanymi głębokościomierzami, w przeciwnym razie mogą wystąpić niedokładności, W zależności od zastosowania dostęp jest możliwy od przodu (np. otwarte końcówki) lub od tyłu (np. otwarte końcówki). (np. otwarte końcówki) lub z boku (np. odwracalna grzechotka i nasadka).

Numery artykułów

Numer artykułu 0S937565
EAN 4002805931561
UBB 500642443096
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 2641488
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.