Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
4O824911
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
Gedore Klucz dynamometryczny DMSE 150 30-150 Nm 9 x 12 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4O824911
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
1160
Całkowita długość (mm)
489.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
1160
Całkowita długość (mm)
489.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
9x12mm
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
['30.000', '150.000']
Regulacja wielkości kroku (Nm)
10
Podziałka skali dokładności (Nm)
1
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
DMSE 150
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 30 - 150 N m / 22 - 110 lbf ft, Regulowany, zwalniający i wytrzymały rurowy klucz dynamometryczny z prostokątnym wgłębieniem dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, w tym. kalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagane przez normę, do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach, solidna, lakierowana stalowa konstrukcja rurowa, z ocynkowaną prostokątną wnęką (9x12 mm) i wysokiej jakości częściami z tworzywa sztucznego, ergonomicznie ukształtowany uchwyt z tworzywa sztucznego z pomocą kalibracyjną, Przełączanie między skalą główną N-m i skalą pomocniczą lbf-ft w celu uniknięcia błędów odczytu podczas ustawiania momentu obrotowego, Ze skalą mikrometrową dla głównej skali N-m do ustawiania wartości pośrednich, System zwalniania wyzwala sygnał dotykowy i dźwiękowy, Ergonomiczny system regulacji momentu obrotowego z symbolem odniesienia, Zabezpieczony system regulacji/ustawiania, Fabryczny ogranicznik głębokości: 17,5 mm (9x12 mm), Praca tylko z końcówkami ze znormalizowanymi głębokościomierzami, w przeciwnym razie mogą pojawić się niedokładności, W zależności od zastosowania dostęp jest możliwy od przodu (np. końcówka otwarta) lub z boku (np. grzechotka dwustronna i nasadka).
Numery artykułów
Numer artykułu
4O824911
EAN
4002805931547
UBB
500642442676
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
2641453