text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz dynamometryczny DMSE 100 20-100 Nm 9 x 12 mm

Numer artykułu 8S892994
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1000
Całkowita długość (mm) 398.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1000
Całkowita długość (mm) 398.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['20.000', '100.000']
Regulacja wielkości kroku (Nm) 5
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.5
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) DMSE 100
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najczęściej stosowanym zakresie 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i solidny rurowy klucz dynamometryczny z prostokątnym wgłębieniem dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, w tym. kalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagane przez normę, do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach, solidna, lakierowana konstrukcja z rur stalowych, z ocynkowaną prostokątną wnęką (9x12 mm) i wysokiej jakości częściami z tworzywa sztucznego, ergonomicznie ukształtowany uchwyt z tworzywa sztucznego z pomocą kalibracyjną, Przełączanie między skalą główną N-m i skalą pomocniczą lbf-ft w celu uniknięcia błędów odczytu podczas ustawiania momentu obrotowego, Ze skalą mikrometrową dla głównej skali N-m do ustawiania wartości pośrednich, System zwalniania wyzwala sygnał dotykowy i dźwiękowy, Ergonomiczny system regulacji momentu obrotowego z symbolem odniesienia, Zabezpieczony system regulacji/ustawiania, Fabryczny ogranicznik głębokości: 17,5 mm (9x12 mm), Praca tylko z końcówkami ze znormalizowanymi głębokościomierzami, w przeciwnym razie mogą pojawić się niedokładności, W zależności od zastosowania dostęp jest możliwy od przodu (np. końcówka otwarta) lub z boku (np. grzechotka dwustronna i nasadka).

Numery artykułów

Numer artykułu 8S892994
EAN 4002805931530
UBB 500642442429
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 2641445
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.