text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz dynamometryczny DMK 750 3/4 cala 150-750 Nm


Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najpopularniejszym zakresie 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i solidny rurowy klucz dynamometryczny ze zintegrowaną grzechotką i kwadratowym napędem dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, wraz z identyfikowalnym certyfik

Numer artykułu 1H781046
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 5019
Całkowita długość (mm) 1228.2
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 5019
Całkowita długość (mm) 1228.2
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['150.000', '750.000']
Szerokość głowicy (mm) 69
Rozmiar połączenia (mm) 20
Regulacja wielkości kroku (Nm) 10
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 38
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) DMK 750
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najpopularniejszym zakresie 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i solidny rurowy klucz dynamometryczny ze zintegrowaną grzechotką i kwadratowym napędem dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, wraz z identyfikowalnym certyfikatem testowym, skalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagane przez normę, Do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach, Modele DMK: 1/2" wymienny czworokąt z główką grzybkową z przyciskiem zwalniającym i mechanizmem blokującym kulkę. Od modelu nr. DMK 400 z czworokątem 3/4" i mechanizmem blokującym trzpień, Solidna, lakierowana konstrukcja z rur stalowych, z ocynkowaną głowicą zapadkową i elementami z tworzywa sztucznego najwyższej jakości, Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z tworzywa sztucznego z pomocą kalibracyjną, Przełączanie między skalą główną N-m i skalą pomocniczą lbf-ft w celu uniknięcia błędów odczytu podczas ustawiania żądanego momentu obrotowego, Ze skalą mikrometryczną dla głównej skali N-m do ustawiania wartości pośrednich, System zwalniania wyzwala sygnał dotykowy i dźwiękowy, Ergonomiczny system regulacji momentu obrotowego z symbolem odniesienia, Możliwość szybkiego ustawienia za pomocą sześciokątnego klucza imbusowego, nie dołączonego do zestawu, Zabezpieczony system regulacji/ustawiania

Numery artykułów

Numer artykułu 1H781046
EAN 4002805931424
UBB 500632577739
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 2641283
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.